※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
消防法第20号型式評定品危険物施設用可撓管継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12839166
品番
ZA-10
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
消防法の技術基準に適合した性能評定品であり、特殊ベローズを使用しているため、優れた耐圧性を有しています。
用途
液体危険物タンク廻りの液体危険物を貯蔵するタンク配管の地盤沈下対策
材質
(表示板)SUS304
規格
JIS10KF
長さL(mm)
600
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
(ルーズ)SS400
材質(フランジカラー)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
口径(A)
50
各種認証
消防法危第20号型式評定品
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。