ZRJ-K100F ゴム製可撓管継手    地上用  100mm偏芯用 ゼンシン 12839315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
口径(A)300
長さL(mm)550
内容量1本注文コード12839315品番ZRJ-K100F
参考基準価格(税別)¥429,900販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>

用途
上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF長さL(mm)550最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム口径(A)300材質(補強材)合成繊維
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする