ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
ゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12839358
品番
ZRJ-MK100F
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途
上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質
【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)
-10〜80
規格
JIS10KF
長さL(mm)
350
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
口径(A)
40
材質(補強材)
合成繊維
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。