ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
ラバーボールジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12839814
品番
ZRJ-B
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
用途
受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収
材質
【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)
使用温度範囲(℃)
-20〜60
規格
JIS10KF
長さL(mm)
96
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼)合成ゴム
口径(A)
25
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
材質(補強材)
合成繊維
関連資料:
(0.15MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。