ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
接液部PTFE防振継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12840435
品番
ZRJ-BT
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途
薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収
材質
【リング】SS400、【ライナー】PTFE
使用温度範囲(℃)
-20〜100
規格
JIS10KF
長さL(mm)
90
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ゴム)
(内貼/外貼)合成ゴム
口径(A)
20
材質(補強材)
合成繊維
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。