ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12840548
品番
ZTF-5000
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途
ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質
(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)
-20〜130
規格
JIS10KF相当
長さL(mm)
45
最高使用圧力(MPa)
0.98
最小曲げ半径(mm)
JIS10KF相当
材質(フランジ)
FCD450
材質(ベローズ)
フッ素樹脂
材質(ボルト)
(ストッパー)SS400
材質(ナット)
(U)SS400
口径(A)
20
材質(ワッシャー)
SS400
材質(リング)
(コントロール)SUS304
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。