ワールドバンド
ワールドバンドの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
ワールドバンドの PPバンド(自動梱包機用)
リサイクルPPバンドプレミアムカラータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
12841860
品番
PYB-15.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
使用原料の50%以上が再生原料である環境配慮型PPバンドです。プラスチックの排気量を抑制し、CO2排出削減に貢献します。
色
メタリックブルー
幅(mm)
15.5
長さ(m)
2500
破断伸度(%)
20以下
紙管内径(Φ)
200
引張強度(N)
1720以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません