交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12843664 品番HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ
【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】
マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。
【高い描写性能】
特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。
【描写性能を高める”HDコーティング”】
独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。
「HD」はHigh Definitionの略。
【美しいボケ味が得られる円形絞り】
開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。
【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】
質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。
フードはプラスチック製。
【SPコーティング】
レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。
【クイックシフト・フォーカス・システム】
AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。

付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120 ブラック 質量(g)348(フード付き:387) 倍率(倍)最大撮影:1 羽根枚数8枚 フィルター直径(Φmm)49 レンズマクロレンズ レンズ構成8群10枚 撮影距離(m)最短0.303 絞り最小:F32、最大:F2.8 マウントKAF 直径×長さ(mm)Φ65×80.5 画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする