BU3002RH BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン) 12843890

BUシリーズ UPS本体

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個注文コード12843890品番BU3002RH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥630,900販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
出力電圧
商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%
100V mode/AC100V±4%
波形歪
〈整流負荷、定格出力時〉
200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下
過負荷保護
・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)
・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)
寸法(mm)430×660×86質量(kg)30規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3本体質量(g)30000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100入力保護容量(A)25バックアップ時間4.5分(2700W)バッテリー数6アズワン品番64-3207-44適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状端子台入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする