付属品延長ケーブル(長さ約1.5m)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約133(ケーブル含まず)ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×75×172(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】40マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有