タックシール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(100シート) 注文コード12847925 品番GB871N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。
GB871の後継品です。

サイズA4 紙厚(mm)0.14 ラベルサイズ(mm)45.7×25.4 坪量(g/m2)127程度 面付36(4×9) シートサイズA4 適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm)A4(297×210) ラベル形状四角
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
※一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付けラベルの印刷ができないものがあります。印刷前にハードウェアメーカーにご確認のうえ、ご利用ください。
※表示されている厚さ・坪量はサンプル値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
商品の表示ラベルとして使用
吉乃友酒造有限会社 様

使い勝手の良い商品です。
色々な商品の表示に使用しています。
色々なサイズが有るのもうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする