OP3302N 台紙ごとミシン目切り離しができるラベル ヒサゴ 12848266

OP3302N 台紙ごとミシン目切り離しができるラベル ヒサゴ 12848266
OP3302N 台紙ごとミシン目切り離しができるラベル ヒサゴ 12848266
OP3302N 台紙ごとミシン目切り離しができるラベル ヒサゴ 12848266
OP3302N 台紙ごとミシン目切り離しができるラベル ヒサゴ 12848266
OP3302N 台紙ごとミシン目切り離しができるラベル ヒサゴ 12848266

台紙ごとミシン目切り離しができるラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20シート)注文コード12848266品番OP3302N
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます
。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。
OP3302の後継品です。

サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)93×136.5坪量(g/m2)127程度面付4(2×2)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
※ミシン目の周囲はトナーがのりにくいことがあります。
※一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付けラベルの印刷ができないものがあります。印刷前にハードウェアメーカーにご確認のうえ、ご利用ください。
※表示されている厚さ・坪量はサンプル値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする