曜日別特売
LC-LW400RG-H LEDヘッドライト オーム電機 12853620

 

LC-LW400RG-H LEDヘッドライト オーム電機 12853620
LC-LW400RG-H LEDヘッドライト オーム電機 12853620
LC-LW400RG-H LEDヘッドライト オーム電機 12853620

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12853620品番LC-LW400RG-H
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SOS救難モールス信号点滅機能付き
5種類(LOW/HIGH/SOS救難モールス信号点滅/赤色LED/緑色LED)の点灯モード
可動ヘッドでライトの角度調整ができます
連続使用時間はHIGHで約3.5時間、LOWで約8時間
防水保護等級IPX4の防まつ形
単4形乾電池3本使用(別売)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

質量(g)約63(電池含まず)保護等級IPX4連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5/HIGH(ハイ)モード、約8/LOW(ロー)モード、明るさ10Lmまで:約4.5/HIGH(ハイ)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本(別売)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約400照射距離(m)約90電球の種類LED
取扱説明書:(1.66MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする