ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの キャリー
2WAY トートキャリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12854968
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
トート、ショルダー、手提げの3タイプで使用出来、軽いソフトキャリーです。
自然災害への対策意識が向上しており、防災グッズとしてもご利用になれます。
愛犬と⾞で移動する際にもご利用ください。
用途
トートキャリー
色
カモフラグレー
質量(g)
950
幅(cm)
420
高さ(cm)
350
適応体重(kg)
1.5〜5
奥行き(cm)
60