2WAY トートキャリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12854977 品番 -
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

トート、ショルダー、手提げの3タイプで使用出来、軽いソフトキャリーです。
自然災害への対策意識が向上しており、防災グッズとしてもご利用になれます。
愛犬と⾞で移動する際にもご利用ください。

用途トートキャリー リアルツリー 質量(g)950 幅(cm)40 高さ(cm)30 適応体重(kg)1.5〜5 奥行き(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする