ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの キャリー
2WAY トートキャリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12854986
品番
-
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
トート、ショルダー、手提げの3タイプで使用出来、軽いソフトキャリーです。
自然災害への対策意識が向上しており、防災グッズとしてもご利用になれます。
愛犬と⾞で移動する際にもご利用ください。
用途
トートキャリー
色
ネイビー
質量(g)
950
幅(cm)
40
高さ(cm)
30
適応体重(kg)
1.5〜5
奥行き(cm)
21