曜日別特売
- リュックキャリー ペットアイ 12855029

- リュックキャリー ペットアイ 12855029
- リュックキャリー ペットアイ 12855029

リュックキャリー

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
カモフラグレー
内容量1個注文コード12855029品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

両手を自由にすることができるリュックタイプで軽いソフトキャリーです。
自然災害への対策意識が向上しており、防災グッズとしてもご利用になれます。
愛犬と⾞で移動する際にもご利用ください。

用途
リュックキャリー
カモフラグレー質量(g)1230幅(cm)37高さ(cm)40適応体重(kg)1.5~8奥行き(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12855029
2025-01-01
用途: 出掛ける時に
製造業

愛犬を連れて出掛ける時に使用しています。縫製も良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする