ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの シーツ/マット/床材
ペットアイの ペットシーツ
ドライブシート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12855038
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
抜け毛が多いペットに。
散歩やキャンプ後の土汚れでシートが汚れると困る方に。
水遊び後のシートの濡れ防止に。
⾞酔いでの汚れが心配なオーナーに。
シートベルト通せます。
用途
ドライブシート
色
カモフラグリーン
質量(g)
800
高さ(cm)
110
横(cm)
140
注意
※ヘッドレストに通すタイプです。