従来より、ウッド猫砂・紙の猫砂を混合して使用しています。紙砂をペットアイに替えたら、ほこりがしなくなって助かっています。保護猫十数匹用のためかなりの量が必要です。3:1で紙砂を多く使うのでもう少し安くなることを期待しています。
今年令和6年年明けから使い始めてリピートです。
前回は星3でしたが、使い続けているうちに、慣れてきたせいもあるのか、臭いも気にならなくなってきました。オシッコも固まります。
しいて言えば、猫用トイレにザザザーと入れ終えた後に中の空気を抜かすと同時に袋の口を閉じようとすると、微細な紙砂粉塵が舞います。にゃんこの足の指の隙間にもはさまるので、トイレ付近が紙砂の一部が散らかってしまいます
使用頻度多ですしコスパ重視なので、そこら辺は、どちらもギッと眼を瞑ってます。こんな価格では量販店では買えません。
助かってます。
年末の25日に注文して、翌年の1月15日に届きました。急いではいませんでしたが、発送日をみると12日でした。いつもは、量販店で猫の紙砂を購入してるのですが、物価高騰で、1円でも安く購入できればと、モノタロウさんで検索。1リットルあたりのコスパは1番いいと判断しました。あとは、使い勝手の良さがどうかぐらいです。ちょっと粒の大きさが小さいですし、おしっこの後の色の変化(ブルーになるとか)はなさそうですが、今後の使い勝手の様子をみて、全品割引日に何袋か多めにリピート購入してみたいと思います。