形状ロングエルボ
質量(g)14
タイプミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80、水:0〜+40
寸法L1(mm)17.2
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)4
ねじの種類M
寸法D(mm)9.8
寸法L2(mm)29.9
寸法L3(mm)22.7
使用流体空気、水
寸法L4(mm)34.8
寸法d1(mm)2
最小内径(Φmm)2
負圧性能(kPa)-99.975
ねじサイズM5×0.8
二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0
チューブ挿入長さF(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応