代表画像

ALL6-M5-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875338 ALL6-M5-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875338

プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード12875338 品番ALL6-M5-Z2
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ外径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ロングエルボ 質量(g)23 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80、水:0〜+40 寸法L1(mm)18.5 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)4 ねじの種類M 寸法D(mm)12.6 寸法L2(mm)34.7 寸法L3(mm)25 使用流体空気、水 寸法L4(mm)41 寸法d1(mm)2 最小内径(Φmm)2 負圧性能(kPa)-99.975 ねじサイズM5×0.8 二面幅(H×Φ)(mm)12.0×13.0 チューブ挿入長さF(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする