形状ロングエルボ
質量(g)34
タイプミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80、水:0〜+40
寸法L1(mm)18.5
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)12
ねじの種類R
寸法D(mm)12.6
寸法L2(mm)41.2
寸法L3(mm)26.2
使用流体空気、水
寸法L4(mm)47.5
寸法d1(mm)7
最小内径(Φmm)5
負圧性能(kPa)-99.975
ねじサイズR1/4
二面幅(H×Φ)(mm)14.0× 15.4
チューブ挿入長さF(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応