形状ロングエルボ
質量(g)23
タイプミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80、水:0〜+40
寸法L1(mm)18.5
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)8
ねじの種類R
寸法D(mm)12.6
寸法L2(mm)37.2
寸法L3(mm)25
使用流体空気、水
寸法L4(mm)43.5
寸法d1(mm)5
最小内径(Φmm)5
負圧性能(kPa)-99.975
ねじサイズR1/8
二面幅(H×Φ)(mm)12.0× 13.0
チューブ挿入長さF(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応