代表画像

ALL6-R3/8-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875365 ALL6-R3/8-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875365

プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード12875365 品番ALL6-R3/8-Z2
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ外径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ロングエルボ 質量(g)54 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80、水:0〜+40 寸法L1(mm)18.5 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)12 ねじの種類R 寸法D(mm)12.6 寸法L2(mm)42.2 寸法L3(mm)27.8 使用流体空気、水 寸法L4(mm)48.5 寸法d1(mm)11 最小内径(Φmm)5 負圧性能(kPa)-99.975 ねじサイズR3/8 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 チューブ挿入長さF(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする