形状ロングエルボ
質量(g)55
タイプミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)10
使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80、水:0〜+40
寸法L1(mm)24.7
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)12
ねじの種類R
寸法D(mm)17.5
寸法L2(mm)50.2
寸法L3(mm)33.9
使用流体空気、水
寸法L4(mm)59
寸法d1(mm)8
最小内径(Φmm)8
負圧性能(kPa)-99.975
ねじサイズR1/4
二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応