代表画像

ALL10-R3/8-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875435 ALL10-R3/8-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875435

プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード12875435 品番ALL10-R3/8-Z2
参考基準価格(税別)¥655 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は適合チューブ外径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ロングエルボ 質量(g)52 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80、水:0〜+40 寸法L1(mm)24.7 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)12 ねじの種類R 寸法D(mm)17.5 寸法L2(mm)51.2 寸法L3(mm)33.9 使用流体空気、水 寸法L4(mm)60 寸法d1(mm)11 最小内径(Φmm)9 負圧性能(kPa)-99.975 ねじサイズR3/8 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 チューブ挿入長さF(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする