代表画像

ALL12-R1/2-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875444 ALL12-R1/2-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875444

プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード12875444 品番ALL12-R1/2-Z2
参考基準価格(税別)¥4,165 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ロングエルボ 質量(g)114 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80、水:0〜+40 寸法L1(mm)26.3 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)16 ねじの種類R 寸法D(mm)20 寸法L2(mm)60.2 寸法L3(mm)38.6 使用流体空気、水 寸法L4(mm)70.2 寸法d1(mm)12 最小内径(Φmm)11 負圧性能(kPa)-99.975 ねじサイズR1/2 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 チューブ挿入長さF(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする