代表画像

ALL12-R3/8-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875469 ALL12-R3/8-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875469

プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード12875469 品番ALL12-R3/8-Z2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥699
この商品は適合チューブ外径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ロングエルボ 質量(g)73 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80、水:0〜+40 寸法L1(mm)26.3 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)12 ねじの種類R 寸法D(mm)20 寸法L2(mm)56.2 寸法L3(mm)36.8 使用流体空気、水 寸法L4(mm)66.2 寸法d1(mm)11 最小内径(Φmm)11 負圧性能(kPa)-99.975 ねじサイズR3/8 二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0 チューブ挿入長さF(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12875469 ALL12-R3/8-Z2 06913107 ALL12-R3/8-Z2 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 1袋(5個) 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする