大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HSトガリ-ホソメP0.75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
12900670
品番
6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.75
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
3.443
寸法s(mm)
3.08
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びd
M6
寸法dt(mm)
1.5