※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキ付ものさしくん (CE2B〜)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)25 シリンダ内径(Φmm)100 注文コード12904096 品番CE2B100-25
参考基準価格(税別)¥177,540 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はシリンダストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など234種類から選べます 他の種類を見る

・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc シリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする