大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
BCHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12904626
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)
4.095
寸法e(mm)
4.583
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びd
M8
寸法dt(mm)
2