大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
DRYシール プラグ(シズミ(カクマル PT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
12904757
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとねじ山:PT1/4-19
寸法L(mm)
10
外径(Φmm)
13.157
寸法B(mm)
6
有効径(Φmm)
12.301
寸法m(mm)
4.4
谷径(mm)
11.445