3/8 DRYシール プラグ(シズミ(カクマル PT 大阪魂 12904775 3/8 DRYシール プラグ(シズミ(カクマル PT 大阪魂 12904775

DRYシール プラグ(シズミ(カクマル PT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 12904775 品番 3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズサイズとねじ山:PT3/8-19 寸法L(mm)10 外径(Φmm)16.662 寸法B(mm)8 有効径(Φmm)15.806 寸法m(mm)5 谷径(mm)14.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする