※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100シリンダ内径(Φmm)50注文コード12906835品番CE2D50-100J
参考基準価格(税別)¥133,320販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など120種類から選べます他の種類を見る ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。