1/32 GOSHOプラグ(マイクロGPM 大阪魂 12910156 1/32 GOSHOプラグ(マイクロGPM 大阪魂 12910156

GOSHOプラグ(マイクロGPM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 12910156 品番 1/32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

μプラグ・GPM1/32は新しいねじ基本を持ったテーパねじプラグです。もちろん、こんなに小さくてもGoshoのプラグだから高圧で使用しても安心です。

サイズ呼びとねじ山数:GPM1/32-40 寸法a(mm)1.7 寸法D(Φmm)4.548 寸法B(mm)2 寸法D1(Φmm)4.094 寸法l(mm)4.2 寸法m(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする