大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
ユニクロHS(アンスコ(トガリ90゜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
12911678
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)
2.08
寸法e(mm)
2.303
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びd
M4
寸法dt(mm)
1