大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
BKステンHS(トガリサキステンHS(トガリサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
12914557
品番
3X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1欄:1.2、2欄:2
寸法S(mm)
1.58
寸法e(mm)
1.733
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びd
M3
寸法dt(mm)
0.75