4X15 ニッケルHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ 大阪魂 12918057 4X15 ニッケルHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ 大阪魂 12918057

ニッケルHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード12918057 品番4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 ピッチ(mm)0.7 寸法S(mm)2.045 寸法e(mm)2.3 ねじの呼びdM4 寸法re(mm)約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする