8X12 ニッケルHSヒラサキ-ホソメP1.0HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂 12918109 8X12 ニッケルHSヒラサキ-ホソメP1.0HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂 12918109

ニッケルHSヒラサキ-ホソメP1.0HSヒラサキ-ホソメP1.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード12918109 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)1欄:3、2欄:5 寸法s(mm)4.095 寸法dp(mm)5.5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする