4X8 ニッケルサムスクリュー(マルグレー13サムスクリュー(マルグレー13 大阪魂 12918145 4X8 ニッケルサムスクリュー(マルグレー13サムスクリュー(マルグレー13 大阪魂 12918145

ニッケルサムスクリュー(マルグレー13サムスクリュー(マルグレー13

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード12918145 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)13 寸法do(mm)9.8 ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする