大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
ユニクロHS(トガリサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12918371
品番
16X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥954
販売価格(税別)
¥
867
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄:6.4/2欄:10
寸法S(mm)
8.175
寸法e(mm)
9.149
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びd
M16
寸法dt(mm)
4