イザメシ
イザメシの 非常食
イザメシ 麺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
栄養成分
1食(195g)当たり/エネルギー:528kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:22.5g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:5.8g※推定値
内容量(g)
195(めん 80)
注文コード
12923061
品番
旨味溢れる貝出汁醤油ラーメン(20個入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,980
この商品は
栄養成分・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
麺屋優光とのコラボレーション商品。
貝出汁の旨味が口いっぱいに広がるスープ、もちもちしっかりとした食感の麺、甘い脂のったチャーシューが魅力です。
本格ラーメンをご自宅でもお楽しみください。
調理方法
(1)沸騰したたっぷりのお湯に麺を入れ、5分半〜6分(お好みの固さまで)ゆでてください。
(2)添付のラーメンスープを丼に入れ、1人前250ccの熱湯でうすめてください。
(3)具材は袋のまま湯煎し温めます。
(4)麺がゆであがったらお湯をよく切り、スープの入った器に具材をのせます。具材の袋の中のスープは入れずにお召し上がりください。
賞味期限
製造日より3年
栄養成分
1食(195g)当たり/エネルギー:528kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:22.5g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:5.8g※推定値
原材料
めん(小麦粉、小麦全粒粉、食塩、乾燥卵白)、具(豚肉、味付けメンマ(たけのこ、発酵調味料、しょうゆ)、発酵調味料、醸造調味料、しょうゆ)、スープ(しょうゆ、動物油脂、チキンブイヨン、牡蠣汁、しじみ汁、あさり汁)/調味料(アミノ酸等)、かんすい、甘味料(ステビア、カンゾウ)、酸味料、カラメル色素、加工でんぷん、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
ケース質量(kg)
6.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ケース】310×560×160【単品】150×55×150
内容量(g)
195(めん 80)
アレルギー
卵、小麦、大豆、鶏肉、豚肉
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。