厚焼きたべっ子どうぶつ(10個入) イザメシ おかし イザメシ 12923070 厚焼きたべっ子どうぶつ(10個入) イザメシ おかし イザメシ 12923070 厚焼きたべっ子どうぶつ(10個入) イザメシ おかし イザメシ 12923070 厚焼きたべっ子どうぶつ(10個入) イザメシ おかし イザメシ 12923070 厚焼きたべっ子どうぶつ(10個入) イザメシ おかし イザメシ 12923070 厚焼きたべっ子どうぶつ(10個入) イザメシ おかし イザメシ 12923070

イザメシ おかし

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 内容量(g)120 注文コード12923070 品番厚焼きたべっ子どうぶつ(10個入)
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,722
販売価格(税別)
5,298
この商品は種類・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

おやつにも、備蓄にも。持ち歩ける保存食の新提案。

仕様
ギンビスとのコラボレーション商品。
47種類のどうぶつをかたどったかわいらしいビスケットです。
香ばしくサクサクとした食感が特徴で、子どもから大人まで楽しく、美味しくお召し上がりいただけます。
プラキャップ付きのため、一度にすべて食べきれなくても安心です。
用途長期保存食、行楽、アウトドアなど 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【単品】104×122(プラキャップ込み) ケース質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】537×218×141 内容量(g)120 賞味期限製造より5年 原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、添加糖蜜、加糖れん乳、モルトエキス、食塩、植物油脂/膨脹剤、香料(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) アレルギー乳成分、小麦、大豆 栄養成分1缶(120g)当たり/エネルギー:523kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:12.2g、炭水化物:94.1g、食塩相当量:0.9g※推定値
注意
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70510765
2024-12-05
用途:
非常食
不動産業

非常食なので長期保存するので使用していませんがバラエティが増えてよかったです

対象商品:
70510765
2024-04-15
用途:
避難バックに。
製造業

なが〜い賞味期限を未開封のまま迎えられますように。その時は開封しておやつにしてこのかわいいカンを小物入れに使います。
万が一のお守りに備えようとチマチマ集めています。

対象商品:
50558446
2023-04-19
用途:
お客様へのあいさつ品として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

貰った人が もう開けて食べたのでその感想
大変おいしかった、チョコ系ではあるけど夏に溶け出してしまう構造ではなかったので車の中に置いておいても大丈夫
中で小分けになっているので2,3人がいても分けて食べれる、ひとりなら一食分だと思う量になるので夕方にこれを食べれば朝まで我慢はできるだろ
外袋が丈夫にできてるので使った後ほかの物を入れて使える
等感想を述べていきました。

2人が参考にしています
対象商品:
70510765
2022-10-07
用途:
非常用
株式会社大気社 様 (建設業・工事業)

他さいとは箱買いばかりで・・・箱買いでなくバラ売りで助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする