製品写真

LPD-103-IL2-CM8 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924847 LPD-103-IL2-CM8 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924847 LPD-103-IL2-CM8 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924847 LPD-103-IL2-CM8 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924847 LPD-103-IL2-CM8 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924847

誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)0.5〜3.0 注文コード12924847 品番LPD-103-IL2-CM8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は検出距離など10種類から選べます 他の種類を見る

・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ
・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減
・検知範囲 : 14mm, 103mm
・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応
・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など
・耐油性強化ケーブル採用

材質ハウジング, 検出面:PBT 保護構造IP67 検出方式誘導式 本体質量(g)49.4 検出距離(mm)0.5〜3.0 接続方法コネクタ型 電源電圧(V)DC15〜30 出力仕様IO-Link COM2 検出範囲(mm)103 取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link 周囲温度(℃)【使用時】-25〜85【保存時】-25〜85(凍結または結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様M8 4-pinプラグ型 周囲湿度(%)【使用時】35 〜 85【保存時】35 〜 85(氷結または結露しないこと)
取扱説明書:(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする