曜日別特売
25 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒 ツツミ工業 12927278

後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)2
内径(Φmm)25
内容量1本注文コード12927278品番25
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。材質ナイロン厚さ(mm)1.2長さ(m)2内径(Φmm)25融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応フラット幅(mm)100(±2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする