ツツミ工業
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
3
2
3
4
5
10
20
内径(Φmm)
25
20
25
30
40
50
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12927287
品番
25
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
用途
油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
1.2
色
黒
長さ(m)
3
内径(Φmm)
25
融点(℃)
220±10
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~125
質量(g/m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラット幅(mm)
100(±2)