※寸法図
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアルころ軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 針状ころ軸受
針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12927970
品番
BM283930A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
39
内径Fw(Φmm)
28
幅C(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g)
101.9
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方