曜日別特売
22 後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ ツツミ工業 12928240

後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)4
内径(Φmm)22
内容量1本注文コード12928240品番22
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。

用途
油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
材質軟質PVCクリア長さ(m)4使用温度範囲(℃)-0~35内径(Φmm)22質量(g/m)180標準外径(Φmm)26
注意
※適量数の結束バンドが付属されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする