スイベルジョイント スイベルエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)80 注文コード12932205 品番E504-19
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法L・寸法Rcなど128種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 寸法L(mm)80 最高使用圧力(MPa)20.5 寸法A(mm)51 寸法T3/4 寸法B(mm)45 寸法X(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする