スイベルジョイント スイベルエルボ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)59 寸法Rc3/8 注文コード12932336 品番E409-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法L・寸法Rcなど128種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 質量(g)240 寸法L(mm)59 寸法d(mm)8 最高使用圧力(MPa)20.5 寸法A(mm)42 寸法B(mm)20 寸法C(mm)42 寸法Z(mm)28 寸法Y(mm)22 寸法Rc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする